- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ガソリン 抜きのおすすめ人気ランキング
ガソリン 抜きのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新164件の「ガソリン 抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン抜き取り ポンプ」、「ガソリン 抜き取り」、「燃料抜き」などの商品も取り扱っております。
チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番
EA990KH-1
材質
ゴム+ポリ塩化ビニル
質量(g)
124
クランプ範囲(mm)
10~18
チューブ外径(Φmm)
8
チューブ内径(Φmm)
5
危険物の類別
非危険物
チューブ長さ(mm)
1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)
2100
タイプ
汎用
内径(inch)
3/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。
付属品
ホースクリップ5個
適合
汎用
長さ(m)
1
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)
0~40
電流(A)
6
本体質量(g)
約870
入力電圧(V)
DC12
吸引ホース径(mm)
約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)
約Φ14(外径)×1500
ポンプ
ロータリーポンプ
吐出量(mL/min)
300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~70
使用流体
ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)
0.1
色
透明ピンク
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)
約160
適合ホース内径(Φmm)
14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
適合容器内径(Φmm)
20mm以上
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
完全自給式、耐食性ポンプです。
給排水ポンプとして使用できます。
六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)
2100
タイプ
ヤマハ用
内径(inch)
3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
材質
天然ゴム
チューブ径(Φmm)
外径 9/内径 5
アズワン品番
6-362-01
仕様
吐出・吸入兼用
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
材質
ポリエチレン
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品
チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様
(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)
50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。
チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。
ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
安価で高品質な日本製です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷